Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsprozessor CP 5612 PCI, Anschluss an PROFIBUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK15612AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK15612AA00
EAN/GTIN:
     4019169252478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus PCI-Karte
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RS-232 Controller
Kommunikationsprozessor CP 5612 PCI-Karte zum Anschluss eines PG oder PC mit PCI-Bus an PROFIBUS oder MPI verwendbar unter 32 Bit und 64 Bit Betriebssystemen siehe auch Beitrags-ID 22611503. SIMATIC NETIndustrielle PCsCP 5612
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
107 mm
Weitere Suchbegriffe: RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, USB Controller, USB Karte, profibus pci-karte siemens, usb controller, SIMATIC NET, CP 5612, Kommunikationsprozessor, communications prozessor, Systemanschluß für PC/IPC/PG, system interfacing to Programming device, PROFIBUS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 826,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,79*
€ 983,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,68*
€ 977,799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,34*
€ 952,405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,88*
€ 916,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,63*
€ 906,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK15000FC10
€ 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.