Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI PS/2-Folientatstatur DEU mit Touchpad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF67102AC
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF67102AC
EAN/GTIN:
     4047618090708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientastatur
Keyboard
Tastatur
Touchpad
PS2-Folientastatur DEU, mit Touchpad, Tischtastatur für Geräte mit entsprechender Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Mit Maus:
false
Drahtlos:
false
Anschluss für Kopfhörer:
false
Batteriebetrieben:
false
Mit Display:
false
Breite:
478.5 mm
Anschluss für Mikrofon:
false
Tiefe:
180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Trackpad, siemens folientastatur, folientastatur, wired keyboard, SIMATIC, HMI, Zubehör, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,94*
€ 796,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,96*
€ 768,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,63*
€ 752,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,80*
€ 739,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,90*
€ 716,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21232MA030AX0
ab € 1.411,22*
Sonstiges
Siemens
6AV21232MB030AX0
ab € 1.360,46*
Sonstiges
Siemens
6AV21232DB030AX0
ab € 285,95*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GA030AX0
ab € 550,87*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GB030AX0
ab € 533,03*
Sonstiges
Siemens
6AV21232JB030AX0
ab € 961,11*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC010AX0
ab € 2.140,74*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC241AX0
ab € 2.325,25*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240AX0
ab € 2.411,06*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240BX0
ab € 2.324,28*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC130AX0
ab € 3.865,50*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240AX0
ab € 2.916,79*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240BX0
ab € 3.154,95*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC010AX0
ab € 967,74*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC130AX0
ab € 1.366,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.