SIMATIC HMI, KTP1200 Basic, Basic Panel, Tasten-/Touchbedienung, 12 TFT-Display, 65536 Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD Die Basic Panels sind wie gemacht für die kostengünstige Realisierung einfacher Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Ihre Basisausstattung und -funktionalität sowie ein besonders attraktiver Preis machen sie zu den perfekten Einstiegsgeräten.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 50 °C |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Bildschirmdiagonale: | 12 Zoll |
Mit SW-Schnittstellen: | false |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | false |
Anzahl der Online-Sprachen: | 10 |
Mit Druckausgabe: | false |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 50 |
Ausführung des Displays: | TFT |
Mit Rezepturen: | true |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | true |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | true |
Mit Meldungsanzeige: | true |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 10000 kByte |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | true |
Mit nummerischer Tastatur: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 10 |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 800 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der Farben des Displays: | 65536 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Mit Farbdisplay: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Höhe der Front: | 245 mm |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Breite der Front: | 330 mm |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1280 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Einbautiefe: | 54.9 mm |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |