SIMATIC HMI, KTP900 Basic, Basic Panel, Tasten-/Touchbedienung, 9 TFT-Display, 65536 Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD Die Basic Panels sind wie gemacht für die kostengünstige Realisierung einfacher Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Ihre Basisausstattung und -funktionalität sowie ein besonders attraktiver Preis machen sie zu den perfekten Einstiegsgeräten.
 |  |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 480 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 8 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Einbautiefe: | 39.4 mm |
Mit nummerischer Tastatur: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | true |
Mit Meldungsanzeige: | true |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 10000 kByte |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | true |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | true |
Funkstandard UMTS: | false |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | true |
Funkstandard GSM: | false |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 50 |
Mit Rezepturen: | true |
Funkstandard GPRS: | false |
Anzahl der Online-Sprachen: | 10 |
Mit Druckausgabe: | false |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 50 °C |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Mit SW-Schnittstellen: | false |
Bildschirmdiagonale: | 9 Zoll |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Mit Farbdisplay: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 800 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Anzahl der Farben des Displays: | 65536 |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Breite der Front: | 267 mm |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Höhe der Front: | 182 mm |
Versorgungsspannung DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |