SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, Touchbedienung, 12 Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V11 Die Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 50 °C |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Bildschirmdiagonale: | 12.1 Zoll |
Mit SW-Schnittstellen: | false |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | true |
Anzahl der Online-Sprachen: | 32 |
Mit Druckausgabe: | true |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 50 |
Ausführung des Displays: | TFT |
Mit Rezepturen: | true |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | true |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | true |
Mit Meldungsanzeige: | true |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 12000 kByte |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | true |
Mit nummerischer Tastatur: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 800 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16777216 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Mit Farbdisplay: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Höhe der Front: | 241 mm |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Breite der Front: | 330 mm |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1280 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Einbautiefe: | 64 mm |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |