Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
USB Switch
>
Artikel
SIMATIC HMI USB-Schnittstelle 2 Port
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6AV76740LX010AA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6AV76740LX010AA0
EAN/GTIN:
4047618033606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
UP-Einsätze USB-Ladestation
2-Port USB-Schnittstellen-Set RAL9023 (grau), mit USB-2.0-Buchse, Typ A, inkl. Montagematerial für PRO-Geräte, Lieferumfang: 1 Stück 2-Port USB-Schnittstellen-Set, mit 2x 580 mm Anschlussleitung, 1 Stück 2-pol. Stecker, inkl. Montagezubehör Zubehör für SIMATIC HMI
... >
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen
Weitere Suchbegriffe:
USB-Ladedose
,
USB-Ladestation UP-Einsätze
,
USB-Ladesteckdose
,
USB Switch
,
usb switch
,
SIMATIC
,
HMI
,
Zubehör
,
Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 481,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,27*
€ 572,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,32*
€ 570,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,42*
€ 563,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,53*
€ 555,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP1200 Basic color DP
Siemens
6AV21232MA030AX0
€ 1.508,76*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP1200 Basic color PN
Siemens
6AV21232MB030AX0
€ 1.389,84*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP400 Basic
Siemens
6AV21232DB030AX0
€ 273,90*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP700 Basic color DP
Siemens
6AV21232GA030AX0
€ 605,75*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP700 Basic color PN
Siemens
6AV21232GB030AX0
€ 509,43*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP900 Basic color PN
Siemens
6AV21232JB030AX0
€ 970,00*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1200 Comfort
Siemens
6AV21240MC010AX0
€ 2.043,56*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1200 Comfort PRO Vorbereitet für Standfuß und Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240MC241AX0
€ 2.490,70*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1200 Comfort PRO Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240MC240AX0
€ 2.489,20*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1200 Comfort PRO Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240MC240BX0
€ 2.466,08*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor
Siemens
6AV21240QC130AX0
€ 4.074,42*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240QC240AX0
€ 3.057,87*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240QC240BX0
€ 3.059,54*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP700 Comfort
Siemens
6AV21240GC010AX0
€ 1.009,62*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP700 Comfort Outdoor
Siemens
6AV21240GC130AX0
€ 1.492,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.