Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR60-Sockel DIAZED DII 3-polig AC DC 500V für Passschraube für 5/10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SF6015
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SF6015
EAN/GTIN:
     4001869176987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
siemens sicherungssockel
sicherungssockel
dii sicherungssockel
SR60-Sockel DIAZED DII 3-polig AC DC 500V für Passschraube für 5/10mm Schienenstärke mit Bügelschellen Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
Passeinsatz
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung mit Abdeckung:
false
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
sonstige
Polzahl:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,09*
€ 26,2871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH3703
ab € 6,68*
Zubehör
Siemens
5SH313
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SH314
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SH315
ab € 0,44*
Zubehör
Siemens
5SH316
ab € 0,44*
Zubehör
Siemens
5SH310
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
5SH311
ab € 0,3796*
Zubehör
Siemens
5SH312
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SH3401
ab € 2,65*
Zubehör
Siemens
5SH202
ab € 13,50*
Zubehör
Siemens
5SH1221
ab € 0,91*
Zubehör
Siemens
5SH112
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5SH122
ab € 0,46*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.