Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Passschraube DII/E27, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SH311
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH311
EAN/GTIN:
     4001869023861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Pass Einsatz
D-Passschraube DII/E27, 4A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
4 A
Farbcode:
braun
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Passeinsatz, Schutzschalter, Sicherungshalter, paßeinsatz 4a siemens, pass einsatz, pass einsatz 4 a, SENTRON, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3796*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6596*
€ 0,78492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4996*
€ 0,59452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4496*
€ 0,53502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SF6020
ab € 41,29*
Zubehör
Siemens
5SF1060
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
5SF5068
ab € 13,27*
Zubehör
Siemens
5SF1005
ab € 3,45*
Zubehör
Siemens
5SF6015
ab € 18,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.