Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Passschraube DII/E27, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SH310
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH310
EAN/GTIN:
     4001869023854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Pass Einsatz
D-Passschraube DII/E27, 2A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Farbcode:
rosa
Bemessungsstrom:
2 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Passeinsatz, Schutzschalter, Sicherungshalter, passeinsatz siemens, pass einsatz, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SF6020
ab € 41,18*
Sonstiges
Siemens
5SB211
ab € 0,51*
Sonstiges
Siemens
5SD8002
ab € 8,73*
Sonstiges
Siemens
5SD601
ab € 6,67*
Sonstiges
Siemens
5SF1060
ab € 4,66*
Sonstiges
Siemens
5SF5068
ab € 13,28*
Sonstiges
Siemens
5SF1005
ab € 3,46*
Sonstiges
Siemens
5SF6015
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.