Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAZED-Abdeckring, Isolierstoff DII/E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SH3401
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH3401
EAN/GTIN:
     4001869024059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
Sicherungshalter
DIAZED-Abdeckring, Isolierstoff DII/E27 Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Polzahl:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel-Abdeckung, sicherungshalter 1-pol, sicherungshalter, siemens sicherungshalter, SENTRON, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SF6020
ab € 40,95*
Zubehör
Siemens
5SF1060
ab € 4,68*
Zubehör
Siemens
5SF5068
ab € 13,27*
Zubehör
Siemens
5SF1005
ab € 3,45*
Zubehör
Siemens
5SF6015
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.