Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAZED-Sicherungssockel Größe DII Formstoff, 1-polig berührungsgeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SF1060
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SF1060
EAN/GTIN:
     4001869243474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungshalter
DIAZED-Sicherungssockel Größe DII Formstoff, 1-polig berührungsgeschützt (BGV A2) Zugang: Doppelfunktionsklemme Abgang: Rahmenklemme 25A AC 500V Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
Passeinsatz
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
Kunststoff
Polzahl:
1
Ausführung mit Abdeckung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Sicherungssockel-Abdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, sicherungshalter 1-pol, SENTRON, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH3703
ab € 6,68*
Zubehör
Siemens
5SH313
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SH314
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SH315
ab € 0,44*
Zubehör
Siemens
5SH316
ab € 0,44*
Zubehör
Siemens
5SH310
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
5SH311
ab € 0,3796*
Zubehör
Siemens
5SH312
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SH3401
ab € 2,65*
Zubehör
Siemens
5SH202
ab € 13,50*
Zubehör
Siemens
5SH1221
ab € 0,91*
Zubehör
Siemens
5SH112
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5SH122
ab € 0,46*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.