Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion Baugrösse 2 In 160A Un 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     C7890-3NA32364KK01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA32364KK01
EAN/GTIN:
     4001869583204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion Baugroesse 2 In 160A Un 400V Betriebsklasse gG mit Elektronikmodul spannungsführenden Grifflaschen und Stirnkennmelder Bitte Funkzulassung beachten! Länderliste: siehe Zertifikate NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die 3NA COM Sicherungen ermöglichen eine hohe Netztzransparenz durch Strommessung und Drahtloskommunikation und sind damit für die Digitalisierung von Stromnetzen bestens geeignet. Die genormte Bauform ermöglicht den einfachen und kostengünstigen Retrofit in bestehenden Anlagen.Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A.SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter.
Weitere Informationen:
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
false
Bemessungsstrom:
160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens elektronikmodul, feinsicherung, SENTRON, NH-Sicherungen, Kabel- und Leitungsschutzsicherungen, Sicherung, NH 000, NH 00, NH0, NH 1, NH 2, NH 3, Hauptsicherung, Panzersicherung, Beta, Betriebsklasse gG
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NA32364KK02
ab € 33,72*
Sonstiges
Siemens
3NH3320
ab € 19,89*
Sonstiges
Siemens
3NH3330
ab € 19,19*
Sonstiges
Siemens
7KN11100MC00
ab € 128,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.