| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3NA32324KK02 Herst.-Nr.: 3NA32324KK02 EAN/GTIN: 4001869574417 |
| | |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion mit drahtloser Kommunikation Baugroesse 2 125A Un 400V Betriebsklasse gG ohne Elektronikmodul spannungsführende Grifflaschen Stirnkennmelder NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die 3NA COM Sicherungen ermöglichen eine hohe Netztzransparenz durch Strommessung und Drahtloskommunikation und sind damit für die Digitalisierung von Stromnetzen bestens geeignet. Die genormte Bauform ermöglicht den einfachen und kostengünstigen Retrofit in bestehenden Anlagen.Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A.SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter. Weitere Informationen: | | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | false | Bemessungsstrom: | 125 A | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 7.5 W | Bemessungsabschaltvermögen: | 100 kA | Spannungsart: | AC | Bemessungsspannung AC: | 400 V | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens elektronikmodul, feinsicherung, SENTRON, NH-Sicherungen, Kabel- und Leitungsschutzsicherungen, Sicherung, NH 000, NH 00, NH0, NH 1, NH 2, NH 3, Hauptsicherung, Panzersicherung, Beta, Betriebsklasse gG |
| | |
| |