Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightpak Business Laptop Trolley XRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Business Laptop Trolley
Business Laptop Trolley
Business Laptop Trolley offen
Artikel-Nr.:
     C787-46099
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Arretierbares Trolleysystem, Trolleyband, Reißverschlussvortasche mit drei Dokumentenfächern, Stiftschlaufe, Visitenkartenfächer, Multifunktionsfach sowie ein weiteres Reißverschlussvorfach. Innen: Gepolstertes Laptopfach sowie zwei weitere große Hauptfächer. Farbe: schwarz Material: Polyester Außenmaß: ca. 38 x 42,5 x 19 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,34*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,16*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,22*
Sonstiges
Soennecken
8660
ab € 3,49*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.