Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ø 60mm LED-Leuchtelement - Blinklicht - grün - IP65 - 24V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 60mm LED-Leuchtelement - Blinklicht - grün - IP65 - 24V AC/DC
Ø 60mm LED-Leuchtelement - Blinklicht - grün - IP65 - 24V AC/DC
Ø 60mm LED-Leuchtelement - Blinklicht - grün - IP65 - 24V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XVUC43
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC43
EAN/GTIN:
     3606480886942
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
LED-Leuchteinheiten IP 65. Grün. Signalart Blinklicht, Spannung 24 V, Verwendung XVU. Helligkeit LED-Elemente.
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.