Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3225709 Herst.-Nr.: NSYCAF291 EAN/GTIN: 3606480151637 |
| |
|
| | |
| Standardfilter G2 f Ausgangsgit./Filterlüfter-Ausschnitt92x92mm Auß137x117mm Weitere Informationen: | | Breite: | 280 mm | Höhe: | 280 mm | Tiefe: | 8 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | sonstige | Mit Filtermatte: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, Brandschutztresorlüfter, Lüfter Brandschutztresor, Lüfterfilter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, schneider electric austrittsfilter, luftfilter klimatechnik, Austrittsfilter (Schaltschrank Klimatisierung), EMV-Filterlüfter (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Lüftersystem (Schaltschrank Klimatisierung) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,22* | € 3,11* | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,34* | € 3,28* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,35* | € 3,30* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,39* | € 3,35* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,20* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|