Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6020213 Herst.-Nr.: NSYCAF291 EAN/GTIN: 3606480151637 |
| |
|
| | |
| Standardfilter G2 f Ausgangsgit./Filterlüfter-Ausschnitt92x92mm Auß137x117mm Farbe: sonstige, Breite: 280 mm, Höhe: 280 mm, Tiefe: 8 mm, EMV-Ausführung: false, Filterklasse: G2, Werkstoff: sonstige, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -20...70 °C, mit Filtermatte: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYCAF291 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,23* | € 3,13* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,35* | € 3,31* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,36* | € 3,32* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,21* | € 3,36* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,40* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|