Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser MN 24VAC 50/60Hz und 24VDC für NSXm/PowerPact B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsauslöser MN 24VAC 50/60Hz und 24VDC für NSXm/PowerPact B
Unterspannungsauslöser MN 24VAC 50/60Hz und 24VDC für NSXm/PowerPact B
Unterspannungsauslöser MN 24VAC 50/60Hz und 24VDC für NSXm/PowerPact B
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426801
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426801
EAN/GTIN:
     3606485412788
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Compact NSXm und PowerPact B. Zubehör für Komplettgeräte bis 160 A. Unterspannungsauslöser MN 24V AC 50/60Hz u. 24V DC für NSXm/Powerpact B. Die Baureihe basiert auf der Technologie der roto-aktiven Kontaktunterbrechung. Mit integriertem thermo-magnetischem Auslösegerät. Einbau auf DIN-Schiene oder Montageplatte. Zusatzausrüstung von außen sichtbar. Integrierter Differenzstromschutz (VIGI) mit Micrologic 4. Der Compact NSXm verfügt mit EverLink über eine neue patentierte Anschlusstechnik zur Kompensation der Kriechbewegungen der Kabel. Mit der EverLink-Anschlusstechnik sparen Sie Platz und Zeit bei der Montage des Schaltfelds. Die blanken Kabelanschlüsse sind so sicher wie Kabelanschlüsse mit Presskabelschuh.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, leistungsschalter merlin gerin, arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Spannungsauslöser, Auslöser, Spannung, Messfunktion, Schutzfunktion, Schutzspule, Spule, Zubehör, elektrisches Zubehör, Ausschaltspule, Leistungsschalterzubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.