| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LR2K0310 Herst.-Nr.: LR2K0310 EAN/GTIN: 3389110230499 |
| |
|
| | |
| TeSys LR ? 3-polige Motorschutzrelais. Motorschutzrelais. Einstellbereich_Relais 2,6-3,7 A, Max. Grösse aM 4, Max. Grösse BS88 16, Max. Grösse gG 10, MTZ 01, Verwendung K06-K12. Temperaturkompensiert mit Differentialschutz. Mit manueller oder automatischer Rückstellung. Auslöseklasse 10 A. Schraubklemmen. Montage direkt unter das Schütz. Auf der Gerätefrontseite Wahl der Rückstellung manuell oder automatisch. Roter Taster zur Auslösung der Funktion -Test?. Blauer Taster für die Funktion -Aus? und -Manuelle Rückstellung?. Gelbe mechanische Anzeige erscheint bei Auslösung des Relais. Hilfsschalter 1S+1Ö. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 2.6 A | 3.7 A | Montageart: | Direktanbau | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Auslöseklasse: | CLASS 10 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Reset-Funktion Eingang: | nein | Reset-Funktion automatisch: | ja | Reset-Funktion Taster: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |