Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
>
Sitz-Steh-Arbeitstisch
>
Artikel
Werkbank elektrisch höhenverstellbar, B1000xT700xH740-1140mm, HPL-Platte-40 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-08-WB-100-070-H
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
08-WB-100-070-H
EAN/GTIN:
4040376039309
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Werkbank Serie adlatus 600|B1000 x T700 x H 740-1140 mm|Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 40 mm. Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B990 x T650 x H700-1100 mm.|4 Hubsäulen (80x50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (100x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.|Elektrische Verstellung mittels den 4 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.|CE-Konformitätserklärung: Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen, welche in den nachfolgend bezeichneten Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind: a) Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG. b) Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. // Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet: a) DIN EN ISO 1210:2011-03 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung. b) DIN EN 1570-1 Sicherheitsanforderungen an Hubtische - Teil 1 (ausgenommen Kapitel 5.5.5, 5.6.11 und 5.10).|Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 600 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
740-1140 mm
GPSR-Relevant:
ja
GPSR-Sicherheitsvorschrift:
https://oxomi.com/p/2024568/catalog/10581894
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
Arbeitsplätze Serie adlatus
Weitere Suchbegriffe:
Lift-Arbeitstisch
,
Sitz-Steh-Arbeitstisch
,
Einzelwerkbank
,
Montagebank
,
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
Höhenverstellbare Werkbank
,
ergonomische Werkbank
,
Mobile Werkbank
,
Rollwerkbank
,
fahrbare Werkbank
,
arbeitstisch höhenverstellbar
,
ergonomische werkbank
,
rollwerkbank rau
,
elektrisch höhenverstellbare Werkbank Serie adlatus|elektrisch höhenverstellbare werkbank|elektrisch höhenverstellbarer arbeitsplatz|werkbank serie adlatus 600|elektrisch höhenverstellbare werkbank traglast 600 kg|elektrisch höhenverstellbare werkbank mit hartlaminatplatte
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.909,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,44*
€ 2.272,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,77*
€ 2.215,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.847,80*
€ 2.198,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,53*
€ 2.133,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.788,05*
€ 2.127,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.786,26*
€ 2.125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,84*
€ 2.097,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,64*
€ 2.063,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablage zur Werkbankmontage, B1000xT300xH375mm
Rau
09-AL1000.12
€ 139,27*
Zubehör
AkkuBox für Serie adlatus 150/300/600, B200xT70xH40mm
Rau
08-AKKUBOX
€ 248,02*
Zubehör
Arbeitsplattenauflage Pilan, B1000xT700xS2mm
Rau
09-APA-PL-100
€ 98,58*
Zubehör
Arbeitsplattenauflage Universal/Linoleum, B1000xT700xS2mm
Rau
09-APA-LI-100
€ 98,41*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1000mm
Rau
EE-BW214-1000G.12
€ 162,35*
Zubehör
CPU-Halter, B150-230xT500xH500mm
Rau
09-CPU.12
€ 93,89*
Zubehör
Komfort-Bedienelement, für Serie adlatus150,300,600
Rau
08-BE-DL-1
€ 78,30*
Zubehör
Laufwagen mit Karabiner, Karabinerhaken H50mm
Rau
E-LW
€ 21,77*
Zubehör
Lochplatte zur Werkbankmontage, B1000xT15xH450mm
Rau
09-L1000DM.12
€ 100,80*
Zubehör
Lochplatte zur Werkbankmontage, B1000xT15xH450mm, 2 Kästen + 12 Halterungen
Rau
09-L1000DM-01.12
€ 189,00*
Zubehör
Mehrpreis Edelstahlbelag, Breite 1000 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm
Rau
MP-ES40-B40-1000-700
€ 249,41*
Zubehör
Mehrpreis EGB-Hartlaminat, Breite 1000 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm
Rau
MP-HEGB40-B40-1000-700
€ 206,30*
Zubehör
Mehrpreis EGB-Melaminharzbelag, Breite 1000 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm
Rau
MP-MEGB40-B40-1000-700
€ 51,78*
Zubehör
Mehrpreis Eterlux, Breite 1000 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm
Rau
MP-E40-B40-1000-700
€ 225,26*
Zubehör
Mehrpreis Hartlaminat, Breite 1000 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm
Rau
MP-H40-B40-1000-700
€ 79,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.