Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch elektrisch höhenverstellbar, B1000xT1000xH720-1120mm, B-Platte-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-08-AT-100-100-B
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-AT-100-100-B
EAN/GTIN:
     4040376038838
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Quadratischer Tisch
Arbeitstisch Serie adlatus 150|B1000 x T1000 x H720-1120 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B990 x T950 x H700-1100 mm.|2 Hubsäulen (50x80 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (60x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.|Elektrische Verstellung mittels den 2 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.|CE-Konformitätserklärung: Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen, welche in den nachfolgend bezeichneten Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind: a) Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG. b) Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. // Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet: a) DIN EN ISO 1210:2011-03 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung. b) DIN EN 1570-1 Sicherheitsanforderungen an Hubtische - Teil 1 (ausgenommen Kapitel 5.5.5, 5.6.11 und 5.10).|Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 150 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
1000 mm
Höhe:
720-1120 mm
GPSR-Relevant:
ja
GPSR-Sicherheitsvorschrift:
https://oxomi.com/p/2024568/catalog/10581894
Weitere Suchbegriffe: Quadrattisch, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, arbeitstisch höhenverstellbar, quadratischer tisch, rollwerkbank rau, elektrisch höhenverstellbarer arbeitstisch|elektrisch höhenverstellbarer arbeitsplatz|arbeitstisch serie adlatus 150|elektrisch höhenverstellbarer arbeitstisch traglast 150 kg|elektrisch höhenverstellbarer arbeitstisch mit holzplatte
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 918,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,47*
€ 1.092,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,31*
€ 1.076,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 897,52*
€ 1.068,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,78*
€ 1.036,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 868,61*
€ 1.033,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 867,74*
€ 1.032,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,88*
€ 1.014,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,37*
€ 975,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
€ 139,27*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
€ 248,02*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
€ 162,35*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
€ 93,89*
Zubehör
Rau
08-BE-DL-1
€ 78,30*
Zubehör
Rau
E-LW
€ 21,77*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
€ 457,78*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
€ 524,05*
Zubehör
Rau
08-RS-150-2LF-2B
€ 38,6775*
Zubehör
Rau
08-RS-150-4LF
€ 47,5375*
Zubehör
Rau
08-SB-T100
€ 60,57*
Zubehör
Rau
E-EHP700-2
€ 120,59*
Zubehör
Rau
E-EHP900-2
€ 137,43*
Zubehör
Rau
09-TA1.12
€ 158,13*
Zubehör
Rau
09-TA2.12
€ 232,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.