Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B4000xT800xH760-1080mm, M-Platte-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-625M80-40.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625M80-40.12
EAN/GTIN:
     4040376520463
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Grundtisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie Tom (Grund+Anbau)|B4000 x T800 x H760-1080 mm|2 x Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm. Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ? 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B3740 x T660 x H740-1060 mm.|6-Fuß Gestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links, mittig und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 300 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
Melamin-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
4000 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, grundtisch melamin, höhenverstellbarer arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch holzplatte, höhenverstellbarer arbeitstisch serie tom, rau arbeitstisch, arbeitstisch traglast 500 kg, anbautisch, arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,51*
€ 835,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,75*
€ 830,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,19*
€ 810,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,93*
€ 782,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,28*
€ 726,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
06-ABG80-400
ab € 191,05*
Zubehör
Rau
06-BB400
ab € 73,58*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,42*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,04*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,67*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,10*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,46*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF-2B
ab € 165,91*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-6LF
ab € 179,48*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 168,82*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 252,07*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 304,95*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A.12
ab € 310,51*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A.12
ab € 322,88*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A.12
ab € 375,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.