Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8000-6, B1500xT700xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8000-6-157B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-6-157B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376868459
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8000|B1500 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1495 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank rau, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank ablageboden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,11*
€ 551,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,23*
€ 538,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,71*
€ 532,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,78*
€ 510,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,23*
€ 460,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,60*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 133,98*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,53*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,67*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,96*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,17*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,56*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,99*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,55*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,64*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 468,10*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 420,85*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 546,58*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,14*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 844,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.