Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordleiste Buchensperrholz, B1500xH100xS15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-BB1500
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-BB1500
EAN/GTIN:
     4040376798916
Suchbegriffe:
Abroll-Leisten
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstischbordleiste
Bordleiste Buchensperrholz|B1500 x H100 x S15 mm|Zur Montage an die Rückseite einer Arbeitsplatte in Stärke 40 mm oder 50 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
15 mm
Höhe:
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.