Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8000-3, B750xT700xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8000-3-077B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-3-077B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376878885
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8000|B750 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B745 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 320 mm, hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank ablageboden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,04*
€ 382,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,85*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 125,00*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,29*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,23*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 69,67*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,76*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,52*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,86*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,63*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 390,76*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,74*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,69*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 535,83*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 753,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.