Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag f.Schlosskästen,verz.,Breite 30mm,Höhe 188mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlag f.Schlosskästen,verz.,Breite 30mm,Höhe 188mm
Anschlag f.Schlosskästen,verz.,Breite 30mm,Höhe 188mm
Artikel-Nr.:
     C709-412081
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     412081
EAN/GTIN:
     4004338412081
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
Schlosskasten
gah schlosskasten
schlosskasten
Anschlag für Schlosskästen, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Höhe: 188 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 162 mm, Tiefe: 30 mm, Bauhöhe Unterteil: 20 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41208 1
Gewicht pro PE (kg):
0.36 kg
Maß a 1:
188 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
162 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß c 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
20 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bauhöhe Unterteil
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMF Andreas Maier
14340
ab € 35,54*
Ähnlich
AMF Andreas Maier
14365
ab € 22,40*
Ähnlich
AMF Andreas Maier
14381
ab € 45,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.