Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140U-50ZW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140U-50ZW Schlosskasten, blank
140U-50ZW Schlosskasten, blank
140U-50ZW Schlosskasten, blank
140U-50ZW Schlosskasten, blank
140U-50ZW Schlosskasten, blank
140U-50ZW Schlosskasten, blank
140U-50ZW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14381
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14381
EAN/GTIN:
     4020772014384
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schlosskasten
amf schlosskasten
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Riegel aus Zink-Druckguss.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
50 mm
Schließung:
PZW
B:
94,5 mm
C:
173 mm
D:
72 mm
E:
43,0 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1985 g
Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, 140u-50zw, 140u, 50zw, blank
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.