Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140U-40ZW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140U-40ZW Schlosskasten, blank
140U-40ZW Schlosskasten, blank
140U-40ZW Schlosskasten, blank
140U-40ZW Schlosskasten, blank
140U-40ZW Schlosskasten, blank
140U-40ZW Schlosskasten, blank
140U-40ZW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14365
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14365
EAN/GTIN:
     4020772014360
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Riegel aus Zink-Druckguss.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
B:
94,5 mm
C:
173 mm
D:
72 mm
E:
33,0 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1820 g
Weitere Suchbegriffe: 140u-40zw, 140u, 40zw, blank
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.