Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140U-34ZW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140U-34ZW Schlosskasten, blank
140U-34ZW Schlosskasten, blank
140U-34ZW Schlosskasten, blank
140U-34ZW Schlosskasten, blank
140U-34ZW Schlosskasten, blank
140U-34ZW Schlosskasten, blank
140U-34ZW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14340
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14340
EAN/GTIN:
     4020772014346
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schlosskasten
amf schlosskasten
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Riegel aus Zink-Druckguss.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
34 mm
Schließung:
PZW
B:
94,0 mm
C:
172 mm
D:
72 mm
E:
28,5 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1600 g
Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, 140u-34zw, 140u, 34zw, blank
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.