Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 1
Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 1
Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 2
Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 3
Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 4
Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 5
Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 6
Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 7
Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 8
Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 9
Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 10
Hailo MK60 StandardLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-4310-001
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4310-001
EAN/GTIN:
     4007126431004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter

Die kleine und kompakte Stahl-Trittleiter - passt in jede Nische.

  • Einfach zu verstauen: zusammengeklappt nur 4 cm schmal
  • Klappsicherung mit Entriegelungstaste
  • Praktischer Tragegriff
  • 2 große Stufen mit Anti-Rutsch-Matten
  • Rutschsichere Kunststoff-Füße
  • Stufen-Matten: anthrazit
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
2
Gesamthöhe aufgestellt:
45 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
44 cm
max. Arbeitshöhe:
244 cm
Gewicht netto:
3,6 kg
Gewicht brutto:
3,7 kg
Länge verpackt:
4 cm
Breite verpackt:
49 cm
Höhe verpackt:
56 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4310-100
ab € 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.