Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo MK80 ComfortLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo MK80 ComfortLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 1
Hailo MK80 ComfortLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 1
Hailo MK80 ComfortLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 2
Hailo MK80 ComfortLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 3
Hailo MK80 ComfortLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 4
Hailo MK80 ComfortLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 5
Hailo MK80 ComfortLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 6
Hailo MK80 ComfortLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 7
Hailo MK80 ComfortLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-4310-100
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4310-100
EAN/GTIN:
     4007126043108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe

Die Komfort-Trittleiter: klein und kompakt.

  • Einfach zu verstauen: zusammengeklappt nur 6,5 cm breit
  • Tragegriff mit integrierter Entriegelungsfunktion
  • Fuß mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z. B. Parkett, Teppichböden und Fliesen
  • Zwei große Aluminium-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung für optimalen Steh-Komfort
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
2
Gesamthöhe aufgestellt:
45 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
44 cm
max. Arbeitshöhe:
244 cm
Gewicht netto:
3,9 kg
Gewicht brutto:
4,2 kg
Länge verpackt:
6,5 cm
Breite verpackt:
46 cm
Höhe verpackt:
60 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.