Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C52x, C53x Tonerkassette Schwarz (ca. 4.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C52x, C53x Tonerkassette Schwarz (ca. 4.000 Seiten)
Lexmark C52x, C53x Tonerkassette Schwarz (ca. 4.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-C5222KS
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C5222KS
EAN/GTIN:
     734646396707
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Lasertoner, Schwarz, ca. 4000 Seiten, Ref.Nr. 00C5222KS
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Schwarz
  • Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 520; C 520 N; C 522; C 522 N; C 522 Series; C 524; C 524 DN; C 524 DTN; C 524 N; C 524 Series; C 530; C 530 DN; C 532; C 532 DN; C 532 N; C 532 Series; C 534; C 534 DN; C 534 DTN; C 534 N; C 534 Series; Optra C 520 N; Optra C 522 N; Optra C 524; Optra C 524 DN; Optra C 524 DTN; Optra C 524 N; Optra C 530; Optra C 530 DN; Optra C 532 DN; Optra C 532 N; Optra C 534 DN; Optra C 534 DTN; Optra C 534 N; Optra C 534 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, C, 532dn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C5220YS
ab € 137,91*
Ähnlich
Lexmark
C5220MS
ab € 139,19*
Ähnlich
Lexmark
C5220KS
ab € 122,04*
Ähnlich
Lexmark
C5222CS
ab € 167,72*
Ähnlich
Lexmark
C5222YS
ab € 166,62*
Ähnlich
Lexmark
C5222MS
ab € 167,78*
Ähnlich
Lexmark
C5340CX
ab € 20,07*
Ähnlich
Lexmark
C5340YX
ab € 208,06*
Ähnlich
Lexmark
C5340MX
ab € 214,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.