Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C52x, C53x Tonerkassette Gelb (ca. 3.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C52x, C53x Tonerkassette Gelb (ca. 3.000 Seiten)
Lexmark C52x, C53x Tonerkassette Gelb (ca. 3.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-C5222YS
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C5222YS
EAN/GTIN:
     734646396721
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Lasertoner, Gelb, ca. 2000 Seiten, Ref.Nr. 00C5222YS
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Gelb
  • Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 520; C 520 N; C 522; C 522 N; C 522 Series; C 524; C 524 DN; C 524 DTN; C 524 N; C 524 Series; C 530; C 530 DN; C 532; C 532 DN; C 532 N; C 532 Series; C 534; C 534 DN; C 534 DTN; C 534 N; C 534 Series; Optra C 520 N; Optra C 522 N; Optra C 524; Optra C 524 DN; Optra C 524 DTN; Optra C 524 N; Optra C 530; Optra C 530 DN; Optra C 532 DN; Optra C 532 N; Optra C 534 DN; Optra C 534 DTN; Optra C 534 N; Optra C 534 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner gelb, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, C, 532dn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C5220YS
ab € 134,84*
Ähnlich
Lexmark
C5220MS
ab € 139,18*
Ähnlich
Lexmark
C5220KS
ab € 122,42*
Ähnlich
Lexmark
C5222CS
ab € 167,47*
Ähnlich
Lexmark
C5222MS
ab € 166,63*
Ähnlich
Lexmark
C5222KS
ab € 171,25*
Ähnlich
Lexmark
C5340CX
ab € 20,12*
Ähnlich
Lexmark
C5340YX
ab € 207,45*
Ähnlich
Lexmark
C5340MX
ab € 215,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.