Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farbe CX860dtfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farbe CX860dtfe Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farbe CX860dtfe Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farbe CX860dtfe Bild 2
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farbe CX860dtfe Bild 3
Artikel-Nr.:
     C688-42K0082
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farbe CX860dtfe

Der Lexmark CX860dtfe A4-Farb-MFP vereint eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 57 Seiten pro Minute, Bedienerfreundlichkeit, professionelle Farbe und eine Standard-Zuführungskapazität von 1.750 Seiten sowie einen Inline-Hefter.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Duplex: Integrated Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: 57 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 5000 - 50000 Seiten

Lieferumfang

  • Lexmark CX860de Multifunktions-Laserfarbdrucker mit Festplatte
  • Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
  • Tonerkassetten Zyan, Magenta und Gelb für bis zu 17.000 Seiten
  • Software- und Dokumentations-CD
  • Bis zu 175.000 Seiten Fotoleiter und bis zu 300.000 Seiten Entwicklereinheit
  • RJ-11-Telefonkabel (je nach Land)
  • Netzkabel
  • Beschränkte Garantie

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 42K0082
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Funktion: Farbkopie
  • FarbfaxFarbdruckColor ScanningFarbscannen im Netzwerk
  • Größe der Arbeitsgruppe: Large Workgroup
  • Display: Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25 cm)
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Index Card, 10 x 15 cm, Briefumschlag DIN C4, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
  • Papierhandhabung Standard: 100-Sheet Multipurpose Feeder, 500-Blatt-Ablage, Integrated Duplex, 2 x 550-Blatt-Zuführung, In-line-Hefter, 550-Sheet Input
  • Standard-Schnittstellen: Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), 2 Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
  • Abmessungen (H x B x T): 1162 x 656 x 588 mm
  • Gewicht: 135.7 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 1380 x 762 x 830 mm
  • Gewicht verpackt: 149.68 kg

Technische Daten

Kopieren
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 57 Seiten/Minute1 (DIN A4)Farbe: 57 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis erste Kopie: Schwarz: 6.0 Sekunden
  • Farbe: 7.0 Sekunden
  • Zoombereich: 25 - 400 %
Faxen
  • Modemgeschwindigkeit: ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
  • Faxübertragungsgeschwindigkeit: < 3 seconds per page
Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: Schwarz: 57 Seiten/Minute (DIN A4)
  • 57 Seiten/Minute
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 57 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 6.5 Sekunden
  • Farbe: 6.5 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität
  • Farbe: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplex: Integrated Duplex
Scannen
  • Scanner-Typ / ADF-Scan: Flatbed scanner with ADF
  • DADF (single pass Duplex)
  • Maximaler Scanbereich: 216 x 355 mm (mm)
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 57 / 60 Seiten/MinuteFarbe: 57 / 60 Seiten/Minute
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 114 / 120 Seiten/MinuteFarbe: 114 / 120 Seiten/Minute
  • Scannertechnologie: CCD
  • Optische Scanner-Auflösung: 1200 X 600 ppi
  • Scan File Formate: Senden an:
  • XPS, TIFF, Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required), Archival PDF (A-1a, A-1b), Secure PDF, Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), PDF, JPEG, JPG
  • Scan-Ziele: e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB or Network connected computer, USB Flash drive, FTP
  • ADF: Automatische 150-Blatt-Dokumentenzuführung
  • Kapazität der Papiereingabe / Kapazität der Papierausgabe: Bis zu:
  • ADF: 150 BlattADF: 150 Blatt
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: 114 / 120 Seiten/Minute
  • 114 / 120 Seiten/Minute
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: 57 / 60 Seiten/Minute
  • 57 / 60 Seiten/Minute
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Vinyl-Etiketten, Etiketten, Card Stock, Plain Paper, Polyester-Etiketten, Dual Web Labels, Envelopes, Refer to the Card Stock & Label Guide.
  • Finishing-Optionen: Standard
  • Anzahl der Papierzuführungen: 4
  • maximal: 6
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 1750 Blatt
  • Maximal: 4500 Blatt1750 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 300 BlattMaximal: 300 Blatt
  • Papiergewicht (Standard-Zuführung) / Unterstützte Papiergewichte (Universal-Zuführung): 60 - 176 g/m²
  • 60 - 176 g/m²
  • Kartongewicht-Obergrenze im integrierten Fach: Deckblätter 300 g/m² (horizontale Faserrichtung))
  • Indexkarton 300 g/m² (horizontale Faserrichtung))Etiketten 300 g/m² (horizontale Faserrichtung))
  • Finishing-Optionen: Versetztes Ablegen, Heften
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 5000 - 50000 Seiten2
  • Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu:
  • 350000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkassetten Farbe für 22.000 Seiten4Tonerkassetten Schwarz und Farbe für 55.000 Seiten4Tonerkassetten Farbe für 17.000 Seiten4Tonerkassette Schwarz für 33.000 Seiten4Tonerkassetten Schwarz und Farbe für 8.000 Seiten4
  • Geschätzte Reichweite Entwickler: Bis zu:
  • 300000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung5
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 17.000 Seiten0 , Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 8.000 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Quad Core 1.6 GHz
  • Speicher: Standard: 2048 MB
  • Maximal: 4096 MB
  • Festplatte: In Konfiguration enthalten
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL5c Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, Direct Image, AirPrint™
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL bitmap fonts, 15 Bitmap-Fonts (PPDS), OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalierbare PostScript-Fonts, 84 scalable PCL fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 39 scalable PPDS fonts
  • Farb-Touchscreen: Yes
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Yes
  • Ethernet Netzwerk: Yes
  • WLAN: WLAN Option
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • Optionale Netzwerkanschlüsse: Internal MarkNet N8360 802.11b/g/n WLAN, NFC
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows RT, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, openSUSE 13.1, 13.2, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Fedora 21, 22, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, PCLinuxOS 2014.12, Linux Mint 2 Debian, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Yes
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 3.5 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 56 dB(A) (Drucken)59 dB(A) (Kopieren)55 dB(A) (Scannen)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 57 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen: 0.3 Watt
  • 3.3 Watt125 Watt870 Watt650 Watt115 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F)
  • Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel)
  • ENERGY STAR: Yes
  • UNSPSC Code: 43212110
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.815,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.089,70*
€ 8.436,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.998,39*
€ 8.328,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.867,70*
€ 8.172,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.815,48*
€ 8.110,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.