| |
|
| Artikel-Nr.: C688-18C1524E Herst.-Nr.: 18C1524E EAN/GTIN: 734646961349 |
| |
|
| | |
| Lexmark Rückgabe-Tintepatrone Nr. 24 Schwarz, Ref.Nr. 18C1524E Für alle Druckanforderungen sowohl im privaten, schulischen als auch geschäftlichen Bereich mit der Gewissheit, einmalige Druckergebnisse zu erzielen: Bilder und Grafiken mit hoher Auflösung. Verwenden Sie nur Originaltinten und -papier von Lexmark, um optimale Ergebnisse zu erzielen!*Nicht wiederauffüllbare Tintenpatrone zur einmaligen Verwendung. Geben Sie die leere Patrone zum Aufarbeiten, Wiederauffüllen oder zum Recycling an Lexmark zurück. In einer Patrone, die ausgewechselt werden muss, verbleibt eine bestimmte Menge an Resttinte. Ersatzpatronen (24A), die ohne diese Bedingungen verkauft werden, sind ebenfalls erhältlich.**Die Preisermäßigung stellt den Unterschied zu dem von Lexmark empfohlenen Endverkaufspreis für äquivalente Patronen dar; die tatsächlichen Preise der Patronen und der effektive Preisnachlass kann je nach Preisen und Sonderangeboten der Händler schwanken.Die Seitenreichweite kann aufgrund von Faktoren wie Gerätemodell, Medientyp, Druckmodus, Typ der Druckdatei und Druckanwendung variieren. Produktmerkmale: - Druckerpatrone
- Tintenstrahl
- Schwarz
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | X 3530; X 3550; X 4530; X 4550; X 4550 Business Edition; Z 1410; Z 1420; Z 1450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für IBM, Inkjet-Patrone für IBM, Tintenstrahlpatrone für IBM, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatronen, druckerpatrone für ibm, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche, Lexmark |
| | |
| |