| |
|
| Artikel-Nr.: C688-18C0034E Herst.-Nr.: 18C0034E EAN/GTIN: 734646957663 |
| |
|
| | |
| Lexmark Inkjet Kartusche Nr. 34, schwarz, Ref.Nr. 018C0034E Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Verbrauchsmaterial von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken. Produktmerkmale: - Druckerpatrone
- Tintenstrahl
- Schwarz
- Hohe Ergiebigkeit
- Bis zu 475 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | Home Copier Plus ; P 4000 Series; P 4250; P 4300 Series; P 4310; P 4330; P 4350; P 4360; P 6200 Series; P 6210; P 6220; P 6230; P 6240; P 6250; P 6260; P 6270; P 6280; P 6290; P 6300 Series; P 6350; P 6356; P 900 Series; P 910; P 910 Series; P 915; X 2500; X 2510; X 2520; X 2530; X 2550; X 3300 Series; X 3310; X 3315; X 3330; X 3340; X 3350; X 3370; X 3380; X 3530; X 3550; X 4530; X 4550; X 4550 Business Edition; X 5070; X 5075; X 5200 Series; X 5210; X 5250; X 5260; X 5270; X 5410; X 5430; X 5435; X 5450; X 5470; X 5470 Business Edition; X 5490; X 5495; X 7100 Series; X 7170; X 7300 Series; X 7310; X 7350; X 7350 Business Edition; X 8300 Series; X 8310; X 8350; X 8350 Business Edition; Z 1300; Z 1310; Z 1320; Z 1350; Z 1410; Z 1420; Z 1450; Z 805; Z 810; Z 810 Series; Z 812; Z 815; Z 816; Z 817; Z 818; Z 819; Z 845 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatrone schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone schwarz, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche, Lexmark |
| | |
| |