| |
|
| Artikel-Nr.: C688-14N0848 Herst.-Nr.: 14N0848 EAN/GTIN: 734646329415 |
| |
|
| | |
| Lexmark Cartridge No. 100XL - Druckerpatrone Schwarz Einzel-Tintenpatronen ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle Ihres Tintenverbrauchs - wechseln Sie nur die benötigte Farbe aus. Drucken Sie einmalige Fotos mit präziser, konsistenter Platzierung der Tintentropfen. Die Vizix-Drucktechnologie bietet brillante, gestochen scharfe Ausdrucke von der ersten bis zur letzten Seite. Produktmerkmale: - Druckerpatrone
- Tintenstrahl
- Schwarz
- Bis zu 510 Seiten
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | S 400 Series; S 500 Series; S 600 Series; S 800 Series; Genesis S 810 Series; Genesis S 815; Genesis S 816; Impact S 300 Series; Impact S 301; Impact S 302; Impact S 305; Impact S 308; Interact S 600 Series; Interact S 602; Interact S 605; Interact S 608; Interpret S 400 Series; Interpret S 402; Interpret S 405; Interpret S 408; Intuition S 500 Series; Intuition S 502; Intuition S 505; Intuition S 508; Pinnacle Pro 901; Platinum Pro 900 Series; Platinum Pro 902; Platinum Pro 905; Platinum Pro 908; Prestige Pro 800 Series; Prestige Pro 802; Prestige Pro 805; Prestige Pro 808; Prevail Pro 700 Series; Prevail Pro 702; Prevail Pro 705; Prevail Pro 706; Prevail Pro 707; Prevail Pro 708; Prevail Pro 709; Pro 200 Series; Pro 700 Series; Pro 800 Series; Pro 900 Series; Prospect Pro 200 Series; Prospect Pro 202; Prospect Pro 205; Prospect Pro 208; Prospect Pro 209 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatrone schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone schwarz, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche, Lexmark |
| | |
| |