| |
|
| Artikel-Nr.: C6598-100022626 Herst.-Nr.: 100022626 EAN/GTIN: 4002030101418 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger A4 Ordner aus PVC-Folie: Die extrem strapazierfähige PVC Kunststoff-Folie ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und sorgt somit für langlebigkeit und schützt die Unterlagen. 80 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 570 DIN A4 Blätter. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Auswechselbares Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | Material der Kaschierung innen: | PVC | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Farbe: | blau | Ausführung der Ablagemechanik: | 8cm Mechanik | Material der Kaschierung außen: | PVC | max. Anzahl der Blätter: | 570 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | ELBA Premium-Mechanik | Breite des Rückens: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm |
| | |
| |