Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Einweghandschuhe, High Risk, 30 cm, blau, 50 Stück/Box, Gr. S


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-T11371-S
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     T11371-S
EAN/GTIN:
     4059276004720
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Nitril-Einweghandschuh, Premium-Qualität, blau, ungepudert, Länge ca. 30 cm, AQL 0.65, Stärke: 0,2 mm - doppelt so stark wie ein herkömmlicher Nitril Einweghandschuh, extrem belastbar, Chemikalienschutz, hervorragende Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit, wesentlich Stich- und Abriebfester als Latex oder Vinyl. Lebensmittel zugelassen, latexfrei, gute Passform, besonders sicher und reißfest, sicherer Griff durch leicht angeraute Oberfläche, beidseitig tragbar
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Länge:
30 cm
Materialstärke:
0,20 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
J | K | O | P | S | T
Lieferbare Größen:
S - XXL
Verpackung:
Box á 50 Stück / 10 Boxen im Karton
Norm:
EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,1366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 12,43*
€ 14,79
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
09055
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.