| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-944-M Herst.-Nr.: 944-M EAN/GTIN: 4059276038701 |
| | |
|
| | |
| Diese Warnschutzjacke aus Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-lagenlaminat, alle Reißverschlüsse wasserdicht, hoch abriebfest, robustes Softshellmaterial, thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte, Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel, wärmendes Steppfutter, verstellbarer Ärmelsaum, abnehmbare, größenregulierbare Kapuze, 2 Taschen über dem Saum, 2 Brusttaschen, 1 Innentaschen, Wassersäule 8.000 mm, Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24h Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | neonorange | Material: | 100% Polyester softshell - 3-Lagen Laminat, 100% Polyester Steppfutter | Lieferbare Größen: | S - XXXL | Verpackung: | 1 Stück / 10 Stück im Karton | Norm: | EN 20471 Klasse 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke m, warnschutz softshelljacke, warnschutz - softshelljacke pro fit, 944, Jacke, Warnschutz, Arbeitsjacke, Schutzjacke |
| | |
| |