|  |
 |
| Artikel-Nr.: C6451-202-M Herst.-Nr.: 202-M EAN/GTIN: 4059276038442 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Warnschutzjacke aus Softshell-Material ist wind-und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-lagenlaminat, wasserdichter Front-Reißverschluss, hoch abriebfest, robustes Softshellmaterial, Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial, Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel, plus Schulterreflexstreifen, angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke, Fleecefutter im Kragen, verstellbarer Ärmelsaum, abtrennbare Ärmel, Saum weitenverstellbar, 2 Taschen über dem Saum, 1 Brusttaschen, 2 Innentaschen, Wassersäule 8.000 mm, Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24h Weitere Informationen:  |  | Größe: | M | Farbe: | neonorange | Material: | 100% Polyester softshell - 3-Lagen Laminat, 100% Polyester Micro-Fleece | Lieferbare Größen: | S - XXL | Verpackung: | 1 Stück / 10 Stück im Karton | Norm: | EN ISO 20471:2013 Klasse 3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |