Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe "Heveaprene", gelb/blau, 30 cm, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-70380-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     70380-9
EAN/GTIN:
     4059276002658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Heveaprene Chemikalienschutzhandschuh, gelb / blau, Latex-Handschuh mit zusätzlicher Neopren-Außenlage im Handbereich - hierdurch mechanisch und chemisch um ein Vielfaches belastbarer, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, gute Abrieb- und Weiterreißbarkeitswerte für eine lange Standzeit, optimales Tastgefühl, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 30 cm, Stärke: 0,67 mm
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau / gelb
Material:
Latex mit Neopren-Außenlage / Beflockung: Baumwolle
Länge:
30 cm
Materialstärke:
0,67 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
A | K | L | N | P | T
Lieferbare Größen:
7 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 3111X / EN ISO 374-1:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach latex, profit 70380, Latexhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Chemiekalienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.