Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe, "Pro esd", grau/schwarz, ESD - EN 16350, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-702-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     702-10
EAN/GTIN:
     4059276046751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
PRO ESD Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhandschuh, grau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, Nylon/Spandex/Carbon-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, sehr gute Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, nach Oeko-Tex®-Standard 100 zertifiziert, eeignet im Bereich der Mikroelektronik - schützt das zu bearbeitende Werkstück vor elektrostatischen Entladungen, ESD - nach EN16350, Touchscreen kompatibel, damit der Träger ein Smartphone oder Touchscreen-Gerät bedienen kann, ohne das der Handschuh zuerst ausgezogen werden muss
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau / schwarz
Material:
Beschichtung: Mikroschaum Nitril / Träger: Nylon/Spandex/Carbon
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Touchscreenfähig:
ja
Lieferbare Größen:
7 - 10
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4131X / EN ESD-16350
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.