Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Einweghandschuhe, 85 cm, blau, glatt, 100 Stück im Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     260S-1624284
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     603897
EAN/GTIN:
     4059276040964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
PE-Einweg-Handschuh, glatt, beidseitig tragbar, kostengünstiger Schutz bei kurzfristigen Schmutzarbeiten, Länge: 85 cm, Lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen
Länge:
85 cm
Lebensmittelzulassung:
ja
Inhalt:
100 Stück
Verpackung:
1 Beutel ( 100 Stück ) / 10 Beutel im Karton
Norm:
Kategorie I
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,22*
1 Tag
200
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 6,14*
€ 10,91*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0708* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 92,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
603895-10
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.