Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Einweghandschuhe, 85 cm, blau, glatt, 100 Stück im Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-603897
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     603897
EAN/GTIN:
     4059276040964
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
PE-Einweg-Handschuh, glatt, beidseitig tragbar, kostengünstiger Schutz bei kurzfristigen Schmutzarbeiten, Länge: 85 cm, Lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen
Länge:
85 cm
Lebensmittelzulassung:
ja
Inhalt:
100 Stück
Verpackung:
1 Beutel ( 100 Stück ) / 10 Beutel im Karton
Norm:
Kategorie I
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,22*
Lager 6451
200
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 6,08*
€ 10,94*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,95*
€ 11,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,52*
€ 11,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,11*
€ 10,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,62*
€ 9,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
603895-10
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.