Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butyl Chemikalienschutzhandschuh, 30 cm, 0,5 mm Stärke, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-600304-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     600304-9
EAN/GTIN:
     4059276032815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Butyl Handschuh, komplett aus 0,5 mm starken Butyl-Kautschuk. Beständig gegen Ester, Ketone, Aldehyde, Amine, Anhydride, Ätzkali, Ätznatron, Laugen, Alkohol, anorganische Salze, organische Säuren in fast allen Konzentrationen, anorganische Säuren bis 20%. Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen, nicht beständig gegen Öle, Fette, Halogene und Kohlenwasserstoffe, Länge ca. 30 cm
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz
Material:
Butyl-Kautschuk
Länge:
30 cm
Materialstärke:
0,50 mm
Art des Schutzes:
Chemikalienschutz
Lieferbare Größen:
9 / 10
Verpackung:
1 Paar / 50 Paar im Karton
Norm:
Kategorie III EN 388:2016 Level 0010X, EN 374-1:2016 Typ B BIK, EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,15*
€ 50,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,00*
€ 45,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.