Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butyl Chemikalienschutzhandschuh, 30 cm, 0,5 mm Stärke, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-600304-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     600304-10
EAN/GTIN:
     4059276032839
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Butyl Handschuh, komplett aus 0,5 mm starken Butyl-Kautschuk. Beständig gegen Ester, Ketone, Aldehyde, Amine, Anhydride, Ätzkali, Ätznatron, Laugen, Alkohol, anorganische Salze, organische Säuren in fast allen Konzentrationen, anorganische Säuren bis 20%. Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen, nicht beständig gegen Öle, Fette, Halogene und Kohlenwasserstoffe, Länge ca. 30 cm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Material:
Butyl-Kautschuk
Länge:
30 cm
Materialstärke:
0,50 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
B - Aceton | I - Essigsäureethylester | K - Sodium hydroxide 40%
Lieferbare Größen:
9 / 10
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Verpackung:
1 Paar / 50 Paar im Karton
Norm:
Kategorie III EN 388:2016 Level 0010X, EN 374-1:2016 Typ B BIK, EN ISO 374-5:2016
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, profit 600304, Chemikalienschutzhandschuhe, Butylhandschuhe, Chemiekalienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,11*
€ 52,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,01*
€ 48,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,64*
€ 45,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 34,30*
€ 40,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,34*
€ 34,91
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.