Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Chemikalienschutzhandschuhe "Chem", 35 cm, blau, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-253-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     253-8
EAN/GTIN:
     4059276057627
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chem Chemikalienschutzhandschuh, blau / schwarz, flüssigkeitsdichte Nitril Vollbeschichtung, Handinnenfläche mit 2-facher Mikro-Nitril Beschichtung, extra Nitrilschaum Beschichtung für mehr Grip, Nylon-Trikotfutter, extreme Flexibilität und Beweglichkeit, sicherer Griff in feuchter, öliger und fettiger Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, guter Tragekomfort, gute Abriebwerte für eine lange Standzeit, optimales Tastgefühl, nahtlose Grifffläche, anatomische Passform, das ultraleichte Eigengewicht des Handschuhs erhöht das Tragekomfort sowie die Trageakzeptanz des Trägers, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 35 cm
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau / schwarz
Material:
Träger: Nylon, Polyamidfaser / Beschichtung: Nitril
Länge:
35 cm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
A - Methanol | J - n-Heptan | K - Sodium hydroxide 40% | L - Schwefelsäure 96 %
Lieferbare Größen:
8 - 10
Verpackung:
12 Paar / 72 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4121X / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.