Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Latzschürze, 90 x 120 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-175915
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     175915
EAN/GTIN:
     4059276021925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Vinylschürze, schwere Qualität, weiß, beidseitiges Vinyl beschichtetes Polyester-Trägergewebe ca. 0,7 mm stark, 90 x 120 cm, hohe Reißfestigkeit, leicht und angenehm zu tragen, beständig gegenüber den meisten Chemikalien, Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Größe:
90 x 120 cm
Farbe:
weiß
Material:
beidseitiges Vinyl beschichtetes Polyester-Trägergewebe
Stärke:
0,7 mm
Verpackung:
1 Stück / 20 Stück im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.