Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien Schutzanzug aus microporöser Filmmembran, Eisbär Kat III, Typ 5B,6B, weiß, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-1435-M
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     1435-M
EAN/GTIN:
     4059276047673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzoverall aus microporöser Filmmembran, strapazierfähig, komfortabel, robust bei hoher Beanspruchung, antistatisch, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, verklebt Reißverschlussabdeckung.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen - Spinnvlies mit Laminatfilm
Lieferbare Größen:
M - XXXL
Verpackung:
1 Stück / 50 Stück im Karton
Norm:
Kategorie III, EN 13034:2005 +A1:2009 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt spritzdicht) (Typ 6), EN 13982 – 1:2004 + A1:2010 Schutz gegen feste Partikel (Partikel dicht) (Typ 5), EN1073-2:2002 Kontamination gegen radioaktive Partikel, EN1149-5:2008 Elektrostatische Eigenschaften, EN ISO 13688:2013, EN 14126:2003 + AC:2004 (Typ 5B, 6B), EN 14605:2005 +A1:2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
0701
ab € 3,24*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
T11371-M
ab € 6,87*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8153
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.